Startseite

Metz - MEZ1309428103-E Keystone REGplus IP20 leerlichtgrau RAL - 1309428103-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309428103-E Keystone REGplus IP20 leerlichtgrau RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184161516

Artikelnummer

MEZ1309428103-E

Herstellernummer

1309428103-E

Hersteller

MEZ

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Werkstoff:

Metall

Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, für ein Einzelmodul in Keystonebauform, Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über ein integriertes Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene. Die Tragschiene ist über entsprechende Maßnahmen in den Gebäudepotentialausgleich zu integrieren., Das Gerät ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss das Potentialausgleichsblech entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), geeignete Module bei Kabelzugang 45° von oben: C6, Amodul K 180°, E-DAT modul Kupplung 180°, UTP modul Cat.5e und Cat.6, geeignete Module bei Kabelzugang 45° von unten: C6Amodul K 270° , nicht geeignet für Module in Modul-Bauform und C6, Amodul K 90°!