Startseite

Metz - MEZ1309426103-E E-DAT modul REG leer IP20

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309426103-E E-DAT modul REG leer IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106593

Artikelnummer

MEZ1309426103-E

Herstellernummer

1309426103-E

Hersteller

MEZ

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Werkstoff:

Kunststoff

Anschlusseinheit unbestückt für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), es lassen sich folgende Module einbauen:E-DAT modul, E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D und ST sowie Koax Module, Achtung: nicht geeignet für C6, Amodul