Startseite

Metz - MEZ1309413303-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbKlichtgr f. K - 1309413303-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309413303-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbKlichtgr f. K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Breite - 32.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184106562

Artikelnummer

MEZ1309413303-E

Herstellernummer

1309413303-E

Hersteller

MEZ

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

rasten

Breite:

32.5 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

28.35 mm

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Für den Einbau von Einzelmodulen mit Keystone Einbauform, IP67 Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache Montage, Versionen mit und ohne stabile Gegenplatte aus Zinkdruckguss (auch als Zubehör erhältlich), Farbe: lichtgrau RAL 7035 , 13094130-E: Montageset bestehend aus stabiler Gegenplatte mit 4 Schrauben, nicht geeignet für E-DAT Industry Module und Kupplungen, Varianten: mit Montageset, ohne Montageset