Metz - MEZ1309413203-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbMlichtgrau f. - 1309413203-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - rasten
Breite - 32.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184106555
Artikelnummer
MEZ1309413203-E
Herstellernummer
1309413203-E
Hersteller
MEZ
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
rasten
Breite:
32.5 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
28.35 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


