Startseite

Metz - MEZ130907-E Konfektionszange fA1/4r RJ45-Stecker Typ - 130907-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130907-E Konfektionszange fA1/4r RJ45-Stecker Typ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Stecker - nein

  • Geeignet für LSA-Plus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184105459

Artikelnummer

MEZ130907-E

Herstellernummer

130907-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Zur Konfektion der E-DAT Industry IP20 RJ45 plugs, plug inserts und des IP67 V6 Steckers, Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirmanschluss mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Lieferung im Kunststoffkoffer