Startseite

Metz - MEZ110935 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus - 110935

KopierenKopieren
Metz - MEZ110935 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394629810

Artikelnummer

MEZ110935

Herstellernummer

110935

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60.81 mm

Das EWIO, 2-M-BM ist ein leistungsstarker Datenlogger für die Energieverbrauchsüberwachung und das Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy Chain Funktion sind für die Verkettung weiterer Datenlogger und Anbindung in ein LAN Netzwerk vorhanden. Das EWIO2-M-BM kann in ein Modbus TCP oder BACnet/IP Netzwerk für Steuerungsaufgaben eingebunden werden. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Die M-Bus- und Modbus RTU-Schnittstelle erlaubt das Auslesen unterschiedlicher Zähler: z.B. Strom, Wasser, Gas und Wärme. Die Messwerte können wahlweise oder parallel per Mail (SSL) und FTP (SFTP) aus der Datenbank gesendet (Push) oder über FTP (SFTP), einer BACnet- oder Modbus-Steuerung ausgelesen (Pull) werden. Mit den integrierten digitalen und analogen I/Os lassen sich über eine BACnet-/ Modbus-Steuerung, oder dem Webinterface, unterschiedliche Aufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomatisierung realisieren. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2-M-BM für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.