Startseite

Metz - MEZ1108871302 BMT-AOP4 BACnet MS/TP - 1108871302

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108871302 BMT-AOP4 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184151937

Artikelnummer

MEZ1108871302

Herstellernummer

1108871302

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsstrom:

5...5 mA

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge überStandard-Objekte ausgegeben werden. Über 4 Potentiometer auf der Frontseite kann jeder Ausgang auf Automatik- oder Manuellbetrieb eingestellt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen