Metz - MEZ1108831326 BMT-DIO4/2 BACnet MS/TP - 1108831326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184138723
Artikelnummer
MEZ1108831326
Herstellernummer
1108831326
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


