Startseite

Metz - MEZ1108830526IP BMT-DIO4/2-IP65 230 V - 1108830526IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108830526IP BMT-DIO4/2-IP65 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122179013

Artikelnummer

MEZ1108830526IP

Herstellernummer

1108830526IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Ausgangsleistung:

250 VA

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Das BACnet-MS/TP-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen mit Handbedienebene wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge sind mit potentialfreien Kontakten zu beschalten. Über einen BACnet-Client können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Objekte geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Drehschalter.