Startseite

Metz - MEZ1108821370 BMT-F-AI8 BACnet MS/TP - 1108821370

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108821370 BMT-F-AI8 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620633

Artikelnummer

MEZ1108821370

Herstellernummer

1108821370

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

8

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Stromregelung:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Das BACnet MS/TP-Modul mit 8 einzeln konfigurierbaren Widerstands- oder Spannungseingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von Widerständen und Spannungen von z. B. passiven und aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte universell konfiguriert werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter aufder Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)