Startseite

Metz - MEZ1108800170 BMT-F-RTR BACnet-Router - 1108800170

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108800170 BMT-F-RTR BACnet-Router

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042272

Artikelnummer

MEZ1108800170

Herstellernummer

1108800170

Hersteller

MEZ

Der BMT-(F)-RTR ist ein kompakter Router für den bidirektionalen Datenaustausch zwischen BACnet/IP und BACnet MS/TP Feldbusgeräten. Über zwei 4-polige Anschlussklemmen auf der Frontseite des Geräts sowie einem Brückenstecker kann der BMT-(F)-RTR an METZ CONNECT BACnet MS/TP Geräte angeschlossen werden. Ein integrierter Webserver dient zur Parametrierung, Verwaltung und Überwachung der beiden Schnittstellen (Ethernet / RS485). Das Webinterface wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet. Der BMT-(F)-RTR ist für die dezentrale Montage in Elektrounterverteilern oder in Schaltschränken auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 geeignet.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Zugriff auf 32 Geräte am BACnet MS/TP Bus, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen BACnet/IP und BACnet MS/TP Geräten, Protokolle: BACnet MS/TP, BACnet/IP, BACnet Ethernet, HTTP 1.0, Integrierter Webserver, Intuitive und softwareunabhängige Konfiguration über die Weboberfäche, Aufzeichnung und Analyse der IP und RS485 Kommunikation, Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT BACnet MS/TP Geräten am RS485-Bus, Schneller Anschluss von METZ CONNECT BACnet MS/TP Geräten über bewärte Brückensteckertechnologie Andere Bussysteme:sonstige, Montageart:REG, Breite in Teilungseinheiten:2