Startseite

Metz - MEZ1108621370 LF-F-TO4 LON - 1108621370

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108621370 LF-F-TO4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394610016

Artikelnummer

MEZ1108621370

Herstellernummer

1108621370

Hersteller

MEZ

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

0.8 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Das LON-Modul mit 4 digitalen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten elektrischer Komponenten, z. B. Relais, Schütze, HLK-Ventile usw. Die 4 TRIACs können in einer LON-Installation per Standard-Netzwerkvariablen einzeln angesteuert werden. Das Modul verfügt über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Impuls-/Pausenfunktion integriert. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)