Startseite

Metz - MEZ11086105IP LF-TI-IP FT5000 - 11086105IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ11086105IP LF-TI-IP FT5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - ja

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135838

Artikelnummer

MEZ11086105IP

Herstellernummer

11086105IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Anzahl der Eingänge:

4

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Das LON-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 Universaleingängen und 4 digitalen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von Temperaturen oder Spannungen und zum Schalten von 4 thermischen Ventilantrieben mit TRIACs.Die Ein- und Ausgänge werden durch Netzwerkvariablen SNVT abgefragt bzw. angesteuert. Die Ausgänge können wahlweise nur schaltend oder taktend, mit einstellbaren Puls-Pausenverhältnis betrieben werden.