Metz - MEZ110860133270 LF-F-CI4 LON - 110860133270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Basismodul
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394620824
Artikelnummer
MEZ110860133270
Herstellernummer
110860133270
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Eingangsgröße Strom:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Eingangsgröße Spannung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


