Startseite

Metz - MEZ1108601332 LF-CI4 LON - 1108601332

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108601332 LF-CI4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135821

Artikelnummer

MEZ1108601332

Herstellernummer

1108601332

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Stromregelung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Das LON-Modul mit analogen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es können 4 Ströme und 4 Spannungen, von z. B. aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilsteuerungen usw. erfasst werden. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen