Metz - MEZ1108571370 LF-F-AM2/4 LON - 1108571370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 2
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394610009
Artikelnummer
MEZ1108571370
Herstellernummer
1108571370
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
10...10 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
0.035 A
Schutzart (IP):
IP20


