Startseite

Metz - MEZ11085713 LF-AM2/4 LON - 11085713

KopierenKopieren
Metz - MEZ11085713 LF-AM2/4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135791

Artikelnummer

MEZ11085713

Herstellernummer

11085713

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

2

Eingangsspannung:

10...10 V

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Ausgangsleistung:

0.035 VA

Mit Schaltfunktion:

nein

Bemessungsstrom:

0.035 A

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Das LON-Mischmodul mit 2 Analogeingängen, 2 Analog- und 2 Digitalausgängen ist geeignet, um z. B. motorische Lüftungsklappen zu steuern und bei eingestelltem Schwellwert Alarm einzuschalten. Die Ein- und Ausgänge werden durch Netzwerkvariablen SNVT abgefragt bzw. angesteuert. Die Analogeingänge können gleichzeitig abgefragt werden. Die Analogausgänge können prozentual angesteuert oder auf voreingestellte Spannungswerte eingestellt werden. Die beiden Digitalausgänge können einzeln oder in Abhängigkeit eines einstellbaren Schwellwerts angesteuert werden. Geeignet zur dezentralen Montage in Reihenunterverteiler.Anschluss mit Schraubklemmen