Metz - MEZ110856132670 LF-F-DM4/4 LON - 110856132670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394610023
Artikelnummer
MEZ110856132670
Herstellernummer
110856132670
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


