Metz - MEZ1108551326IP LF-DIO4/2-IP FT5000 - 1108551326IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingangskanäle - 4
Anzahl der Schalteingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184135777
Artikelnummer
MEZ1108551326IP
Herstellernummer
1108551326IP
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingangskanäle:
4
Anzahl der Schalteingänge:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Eingangsspannung:
30...30 V
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
2
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
ja
Bemessungsstrom:
10 A
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65


