Startseite

Metz - MEZ1108551326 LF-DIO4/2 LON - 1108551326

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108551326 LF-DIO4/2 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135760

Artikelnummer

MEZ1108551326

Herstellernummer

1108551326

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

4

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Das LON-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können wahlweise als Kontakt- oder Spannungseingang betrieben werden. Über Netzwerkvariablen SNVT können die Eingänge und Ausgänge geschaltet bzw. abgefragt werden. Die Ausgänge verfügen über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Wischerfunktion integriert. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen