Startseite

Metz - MEZ1108541370 LF-F-AOP4 LON - 1108541370

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108541370 LF-F-AOP4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620671

Artikelnummer

MEZ1108541370

Herstellernummer

1108541370

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsstrom:

5...5 mA

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das LON-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber, z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Die Analogausgänge können durch Netzwerkvariablen SNVT prozentual angesteuert oder auf voreingestellte Spannungswerte eingestellt werden. Über 4 Potentiometer auf der Frontseite kann jeder Ausgang auf Automatik- oder Manuellbetrieb eingestellt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)