Metz - MEZ11085413 LF-AOP4 LON - 11085413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4250184135746
Artikelnummer
MEZ11085413
Herstellernummer
11085413
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsstrom:
5...5 mA
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


