Startseite

Metz - MEZ11085313 LF-AI8 LON - 11085313

KopierenKopieren
Metz - MEZ11085313 LF-AI8 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135739

Artikelnummer

MEZ11085313

Herstellernummer

11085313

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Stromregelung:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Das LON-Modul mit 8 einzeln konfigurierbaren Widerstands- oder Spannungseingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von Widerständen und Spannungen von z. B. passiven und aktiven Temperaturfühlern, elektrischenLüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT gleichzeitig abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen