Metz - MEZ1108521321IP LF-DO4-IP FT5000 - 1108521321IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 10 A
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184135722
Artikelnummer
MEZ1108521321IP
Herstellernummer
1108521321IP
Hersteller
MEZ
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
10 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
24 W
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.7 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


