Metz - MEZ110852132170 LF-F-DO4 LON - 110852132170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 5 A
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251394620619
Artikelnummer
MEZ110852132170
Herstellernummer
110852132170
Hersteller
MEZ
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
5 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


