Metz - MEZ1108411370 MR-F-SM3 Modbus RTU - 1108411370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Basismodul
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Eingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4251394620718
Artikelnummer
MEZ1108411370
Herstellernummer
1108411370
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
3
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Eingangsgröße Strom:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Eingangsgröße Spannung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


