Startseite

Metz - MEZ110840133270 MR-F-CI4 Modbus RTU - 110840133270

KopierenKopieren
Metz - MEZ110840133270 MR-F-CI4 Modbus RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620756

Artikelnummer

MEZ110840133270

Herstellernummer

110840133270

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Stromregelung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Das Modbus-Modul mit 4 analogen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es können Ströme und Spannungen, von z. B. aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilsteuerungen usw., erfasst werden. Jeder Eingangkann per DIP-Schalter auf der Frontseite entweder als Strom- oder Spannungseingang eingestellt werden. Mit einem Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über2 Drehschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)