Metz - MEZ1108401332 MR-CI4 Modbus RTU - 1108401332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Basismodul
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4250184165699
Artikelnummer
MEZ1108401332
Herstellernummer
1108401332
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Eingangsgröße Strom:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Eingangsgröße Spannung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


