Startseite

Metz - MEZ1108371302 MR-AOP4 Modbus RTU - 1108371302

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108371302 MR-AOP4 Modbus RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184151920

Artikelnummer

MEZ1108371302

Herstellernummer

1108371302

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsstrom:

5...5 mA

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das Modbus-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen Modbus-Master können die Ausgänge über Standard-Register ausgegeben werden. Über 4 Potentiometer auf der Frontseite kann jeder Ausgang auf Automatik- oder Manuellbetrieb eingestellt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über 2 Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen