Startseite

Metz - MEZ1108331326IP MR-DIO4/2-IP Modbus RTU - 1108331326IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108331326IP MR-DIO4/2-IP Modbus RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135630

Artikelnummer

MEZ1108331326IP

Herstellernummer

1108331326IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Ethernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

4

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Mit Schaltfunktion:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Das Modbus-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können als Kontakt- bzw. als Spannungseingänge betrieben werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Register geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellungen der Moduladresse, der Bitrate und der Parität erfolgt über zwei Schalter oder per Software.