Metz - MEZ11083001 MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway - 11083001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251394632391
Artikelnummer
MEZ11083001
Herstellernummer
11083001
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Web-Server:
ja
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


