Startseite

Metz - MEZ1108121326IP MB-DIO4/2-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC - 1108121326IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108121326IP MB-DIO4/2-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042173

Artikelnummer

MEZ1108121326IP

Herstellernummer

1108121326IP

Hersteller

MEZ

Das MB-DIO4/2-IP 24 V Modul im IP65 Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen, sowie 2 Relaisausgängen ist geeignet für die Aufnahme dezentraler Meldekontakte und Steuerung dezentraler Schaltaufgaben. Als Meldekontakte können z.B. Fensterkontakte oder Positionenvon Lüftungsklappen, usw. erfasst und für Schaltaufgaben z.B. motorisierte Stellglieder oder Lichtbänder, usw. gesteuert werden. Am MB-DIO4/2-IP 24 V können Stellglieder mit AMP-Steckern (AMP Marke von TE Connectivity) direkt angeschlossen werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung sind die Relaisausgänge mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung von bis zu zwei Stellgliedern, z.B. Brandschutzklappen, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit AMP-Steckverbinder oder offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung, Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, Summenstrom 10A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig Andere Bussysteme:sonstige, Montageart:sonstige, Mit Busankopplung, Mit LED-Anzeige, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge:4, Max. Schaltstrom:65 A, Anzahl der Ausgangskanäle:2, Bemessungsstrom:6 A, Bemessungsbetriebsspannung:230...230 V, Schutzart (IP):IP20