Startseite

Metz - MEZ1108120526IP MB-DIO4/2-IP Modbus/BACnet 230 V - 1108120526IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108120526IP MB-DIO4/2-IP Modbus/BACnet 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042135

Artikelnummer

MEZ1108120526IP

Herstellernummer

1108120526IP

Hersteller

MEZ

Das MB-DIO4/2-IP 230 V Modul im IP65 Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen ist für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z.B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiensteuerung zu verwenden. Es können motorbetriebene Stellglieder (z.B. Lüftungs- oder Brandschutzklappen) gesteuert werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Fürdie manuelle Steuerung sind die Relaisausgänge mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung von bis zuzwei Stellgliedern, z.B. Brandschutzklappen, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, Summenstrom 10 A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig Andere Bussysteme:sonstige, Montageart:sonstige, Mit Busankopplung, Mit LED-Anzeige, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge:4,Max. Schaltstrom:65 A, Anzahl der Ausgangskanäle:2, Bemessungsstrom:6 A, Bemessungsbetriebsspannung:230...230 V, Schutzart (IP):IP20