Metz - MEZ1108111326IP MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC - 1108111326IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003042104
Artikelnummer
MEZ1108111326IP
Herstellernummer
1108111326IP
Hersteller
MEZ
Das MB-DIO2/1-IP 24 V Modul im IP65 Gehäuse mit 2 digitalen Eingängen sowie 1 Relaisausgang ist geeignet für die Aufnahme dezentraler Meldekontakte und Steuerung dezentraler Schaltaufgaben. Als Meldekontakte können z.B. Fensterkontakte oder Positionen von Lüftungsklappen, usw. erfasst und für Schaltaufgaben z.B. motorisierte Stellglieder oder Lichtbänder, usw. gesteuert werden. Am MB-DIO2/1-IP 24 V können Stellglieder mit AMP-Steckern (AMP Marke von TE Connectivity) direkt angeschlossen werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung sind die Relaisausgänge mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung eines Stellgliedes, z.B. Brandschutzklappe, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit AMP-Steckverbinder oder offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig Andere Bussysteme:sonstige, Montageart:sonstige, Mit Busankopplung, Mit LED-Anzeige, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge:2, Max. Schaltstrom:65 A, Anzahl der Ausgangskanäle:1, Bemessungsstrom:6 A, Bemessungsbetriebsspannung:230...230 V, Schutzart (IP):IP20


