Metz - MEZ11080001 BACnet IP / BACnet MS/TP Router - 11080001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184158875
Artikelnummer
MEZ11080001
Herstellernummer
11080001
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30


