Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 88 mm
Höhe - 11.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 1.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184123217
Artikelnummer
MEZ110729
Herstellernummer
110729
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
88 mm
Höhe:
11.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
1.8 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
Das Beschriftungsschild wurde speziell für die Koppelbausteine mit Federkraftklemmen der Serie F8 und F10 konzipiert. Hier wurde besonders Wert auf eine Fläche für das Betriebsmittelkennzeichen und einer Fläche für die Klartextbeschriftung gelegt., Werkstoff ABS, transparent