Metz - MEZ110728 DurchschaltbrA1/4cke fA1/4r Koppelbauste - 110728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 2 A
Rastermaß - 11.25 mm
Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184123200
Artikelnummer
MEZ110728
Herstellernummer
110728
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
2 A
Rastermaß:
11.25 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
24 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


