Metz - MEZ110727 Beschriftungsschild fA1/4r KMA-F8 - 110727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 88 mm
Höhe - 11.1 mm
Tiefe - 1.8 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4250184123194
Artikelnummer
MEZ110727
Herstellernummer
110727
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
88 mm
Höhe:
11.1 mm
Tiefe:
1.8 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Das Beschriftungsschild wurde speziell für die Analogwertgeber mit Federkraftklemmen konzipiert. Hier wurde besonders Wert auf eine Fläche für das Betriebsmittelkennzeichen und einer Fläche für die Klartextbeschriftung gelegt., Werkstoff ABS, transparent


