Startseite

Metz - MEZ110720 PV10 F10 - 110720

KopierenKopieren
Metz - MEZ110720 PV10 F10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123187

Artikelnummer

MEZ110720

Herstellernummer

110720

Hersteller

MEZ

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

-20...55 °C

Breite:

11.2 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

60 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Der Potentialverteiler dient der Potentialverteilung von bis zu 10 Leitungen auf der Hutschiene., Potentialverteiler, Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-in), Prüfkontakte für jede Klemme