Startseite

Metz - MEZ11065870 MFRk-F-E08 230 V AC, 24 V AC/DC - 11065870

KopierenKopieren
Metz - MEZ11065870 MFRk-F-E08 230 V AC, 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 180...108000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394620459

Artikelnummer

MEZ11065870

Herstellernummer

11065870

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

180...108000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Nennstrom:

6 A

Mit Halbleiterausgang:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

60 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Zehn einstellbare Zeitbereiche von 0,05 s bis 30 h, Sieben Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Einschaltwischend, 3. Rückfallverzögert, 4. Ausschaltwischend, 5. Blinkend Pause beginnend, 6. Blinkend Impuls beginnend, 7. Rückfallverzögerung mit Sperrung Steuerkontakt B1