Startseite

Metz - MEZ1106572770 MARk-F-E08 24 V DC, 12 V DC - 1106572770

KopierenKopieren
Metz - MEZ1106572770 MARk-F-E08 24 V DC, 12 V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 540...36000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394629261

Artikelnummer

MEZ1106572770

Herstellernummer

1106572770

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

540...36000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

6 A

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

60 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h, Fünf Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Rückfallverzögert, 3. Einschaltwischend, 4. Blinkend Pause beginnend, 5. Blinkend Impuls beginnend