Startseite

Metz - MEZ110641 KD-M8/7K - 110641

KopierenKopieren
Metz - MEZ110641 KD-M8/7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtanzahl der Dioden - 7

  • Maximalstrom (Imax) pro Diode - 1.8 A

  • Gemeinsame Anode - nein

  • Gemeinsame Kathode - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122821

Artikelnummer

MEZ110641

Herstellernummer

110641

Hersteller

MEZ

Gesamtanzahl der Dioden:

7

Maximalstrom (Imax) pro Diode:

1.8 A

Gemeinsame Anode:

nein

Gemeinsame Kathode:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Betriebsspannung (Umax):

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Das Diodenmodul ist mit 7 Dioden bestückt und die Kathoden der Dioden sind alle miteinander verbunden. Zur Anwendung kommt das Modul im Bereich der Störmeldetechnik (Sammelstörmeldung)., gemeinsame Kathode, Anschluss mit Schraubklemmen