Startseite

Metz - MEZ110639 KD-M8/4E

KopierenKopieren
Metz - MEZ110639 KD-M8/4E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtanzahl der Dioden - 4

  • Maximalstrom (Imax) pro Diode - 1.8 A

  • Gemeinsame Anode - nein

  • Gemeinsame Kathode - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122807

Artikelnummer

MEZ110639

Herstellernummer

110639

Hersteller

MEZ

Gesamtanzahl der Dioden:

4

Maximalstrom (Imax) pro Diode:

1.8 A

Gemeinsame Anode:

nein

Gemeinsame Kathode:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Betriebsspannung (Umax):

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Das Diodenmodul ist mit 4 Einzeldioden bestückt. Zur Anwendung kommen die Module als Verpolschutz, Entkopplung und Lichtbogenlöschung., einzeln verschaltbar, Anschluss mit Schraubklemmen