Startseite

Metz - MEZ1106312518 KRE-M4/1 AC - 1106312518

KopierenKopieren
Metz - MEZ1106312518 KRE-M4/1 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.01 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122784

Artikelnummer

MEZ1106312518

Herstellernummer

1106312518

Hersteller

MEZ

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.01 A

Triac-Koppler dienen zum Schalten von AC-Lasten., Anschluss mit Schraubklemmen, Nulldurchgangsschalter, RC-Glied