Metz - MEZ110629 KD-S12/11K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtanzahl der Dioden - 11
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A
Gemeinsame Anode - nein
Gemeinsame Kathode - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4250184122760
Artikelnummer
MEZ110629
Herstellernummer
110629
Hersteller
MEZ
Gesamtanzahl der Dioden:
11
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
3.2 A
Gemeinsame Anode:
nein
Gemeinsame Kathode:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Montageart:
DIN-Schiene