Startseite

Metz - MEZ110628 KD-S12/11A

KopierenKopieren
Metz - MEZ110628 KD-S12/11A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtanzahl der Dioden - 11

  • Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A

  • Gemeinsame Anode - ja

  • Gemeinsame Kathode - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122753

Artikelnummer

MEZ110628

Herstellernummer

110628

Hersteller

MEZ

Gesamtanzahl der Dioden:

11

Maximalstrom (Imax) pro Diode:

3.2 A

Gemeinsame Anode:

ja

Gemeinsame Kathode:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Betriebsspannung (Umax):

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Das Diodenmodul ist mit 11 Dioden bestückt und die Anoden der Dioden sind alle miteinander verbunden. Zur Anwendung kommt das Modul im Bereich der Störmeldetechnik (Lampenprüfung)., gemeinsame Anode, Anschluss mit Schraubklemmen