Startseite

Metz - MEZ1105741306 FAE 4 CAN - 1105741306

KopierenKopieren
Metz - MEZ1105741306 FAE 4 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122531

Artikelnummer

MEZ1105741306

Herstellernummer

1105741306

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Stromregelung:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CAN-Modul mit 4 Temperatur- und 4 Spannungseingängen. Geeignet zur Erfassung von Temperaturen mit Ni1000- oder PT1000-Fühlern und Spannungen von z. B. elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Das Feldbusmodul ist ein universell einsetzbares Eingangsmodul, welches über den CAN-BUS angesteuert wird. Dabei wird das Modul über eine einstellbare Adresse angesprochen und in den Datenbytes werden die Zustände der Eingänge übertragen. Ist ein (oder mehrere) Analogausgabemodul mit gleicher Adresse im System vorhanden, wird dort die Spannung am entsprechenden Ausgang nachgebildet. Über einen DIP-Schalter kann jeder Eingang auf 0 bis 10 V DC, Ni1000 (-50 °C bis 150 °C), PT1000 (-50 °C bis 150 °C) oder PT1000 (0 °C bis 400 °C) eingestellt werden.Anschluss mit Schraubklemmen