Startseite

Metz - MEZ110562 T/M Converter 4-fach - 110562

KopierenKopieren
Metz - MEZ110562 T/M Converter 4-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122487

Artikelnummer

MEZ110562

Herstellernummer

110562

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

Tarifumschaltung:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Temperaturkonverter zum Anschluss von bis zu 4 unterschiedlichen Widerstands-Temperatursensoren in Zweileitertechnik mit einer Auflösung in 0,1 Kelvin. Die Adressierung der 4 Temperatursensoren erfolgt über 4 M-Bus Adressen nach M-Bus Norm DIN EN 1434-3.Die Temperaturumrechnung erfolgt direkt im Gerät. Der Temperaturkonverter belegt 4 werkseitig fest eingestellte M-Bus Adressen. Je Kanal kann eine von 11 hinterlegten Temperatursensorkennlinien mit dem M-Bus Konfigurationstool (www.metz-connect.com) eingestellt oder der Widerstandswert direkt übermittelt werden. Der Leitungslängenabgleich erfolgt über einen dem Temperatureingang zugeordneten Taster. Die Werkseinstellung: -30 °C bis 130 °C / PT1000.Anschluss mit Schraubklemmen