Metz - MEZ11056170 NetzgerAt NG4-F 24 V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003042036
Artikelnummer
MEZ11056170
Herstellernummer
11056170
Hersteller
MEZ
Das Netzgerät NG4-F liefert eine geregelte Gleichspannung von 24 V DC / 16 W zur Versorgung von Geräten der Produktfamilie I/O-Komponenten. Der Abgriff der Sekundärspannung ist nur auf der rechten Seite der Gerätefront über eine steckbare Klemme sowie anden Federkraftklemmen möglich. Der Abgriff der Bus-Kommunikation ist auf beiden Seiten der Gerätefront über steckbare Klemmen möglich. Das parallele Betreiben mehrerer Netzgeräte ist nicht gestattet. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) Bussystem LON, Andere Bussysteme:ohne, Montageart:REG, Breite in Teilungseinheiten:3, Mit LED-Anzeige, Max. Ausgangsstrom:700 mA


