Startseite

Metz - MEZ110561 NetzgerAt NG4 HS - 110561

KopierenKopieren
Metz - MEZ110561 NetzgerAt NG4 HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - ja

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122470

Artikelnummer

MEZ110561

Herstellernummer

110561

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

0

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

700 mA

Das Netzgerät NG4 liefert eine geregelte Gleichspannung von 24 V DC / 16 W zur Versorgung von Geräten der Produktfamilie I/O-Komponenten. Der Abgriff der Sekundärspannung ist nur auf der rechten Seite der Gerätefront über eine steckbare Klemme sowie an den Schraubklemmen möglich. Der Abgriff der Bus-Kommunikation ist auf beiden Seiten der Gerätefront über steckbare Klemmen möglich. Das parallele Betreiben mehrerer Netzgeräte ist nicht gestattet. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen